Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2042LSA1RL Rulleforbindelse Sa-1 vedlegg | AB4KUM 1YLH3

TSUBAKI C2042LSA1RL Roller Link Sa-1-feste

På lager
Vare: AB4KUM Modell: C2042LSA1RLKryssreferanse: 1YLH3
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
220NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI KjedestørrelseC2042L
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSelvsmør
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning595 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.625 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område14 til 302F
Strekkfasthet3530 lb.
typenSA-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.52
Skipets lengde (cm)5.08
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 80LSA1RL rulleledd Sa-1 vedlegg | AB4KMV 1YKR5 80LSA1RL0.312 "80L0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "429NOK
TSUBAKI 80SA1RL Roller Link Sa-1 Vedlegg | AB4KND 1YKT5 80SA1RL0.312 "800.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "187NOK
TSUBAKI 80ASSA1RL Roller Link Sa-1 Vedlegg | AB4KNW 1YKV3 80ASSA1RL0.312 "80AS0.758 "1.398 "1.398 "0.125 "1"0.64 "699NOK
TSUBAKI C2040LSA1RL Rulleledd Sa-1 Vedlegg | AB4KRH 1YLB7 C2040LSA1RL0.156 "C2040L0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "153NOK
TSUBAKI C2040SA1RL Rulleledd Sa-1 Vedlegg | AB4KRV 1YLC9 C2040SA1RL0.156 "C20400.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "82NOK
TSUBAKI C2040ASSA1RL Rulleforbindelse Sa-1 vedlegg | AB4KTP 1YLE9 C2040ASSA1RL0.156 "C2040AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "351NOK
TSUBAKI C2042ASSA1RL Rulleledd Sa-1 Vedlegg | AB4KTY 1YLF8 C2042ASSA1RL0.156 "C2042AS0.38 "0.717 "0.705 "0.06 "1"0.325 "459NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2042LSA1RL Roller Link Sa-1-feste
220NOK / enhet