Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

NGK 130-115 Tennplugg | CT4BWJ 35PN79

NGK 130-115 Tennplugg

På lager
Vare: CT4BWJ Modell: 130-115Kryssreferanse: 35PN79

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

98NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTennplugg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0383
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
NGK 130-906 Tennplugg | CT4BWK 35PP14 130-906106NOK
NGK 130-815 Tennplugg | CT4BWL 35PP01 130-81598NOK
NGK 130-876 Tennplugg | CT4BWM 35PP09 130-87695NOK
NGK 130-756 Tennplugg | CT4BWN 35PN94 130-75695NOK
NGK 130-934 Tennplugg | CT4BWP 35PP19 130-934104NOK
NGK 130-884 Tennplugg | CT4BWQ 35PP11 130-88498NOK
NGK 130-355 Tennplugg | CT4BWR 35PN86 130-355166NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

NGK 130-115 Tennplugg
98NOK / enhet