Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI C2040SK2CL Tilkobling av rulleledd Sk-2 Vedlegg | AB4KTA 1YLD5

TSUBAKI C2040SK2CL Koblingsrullekobling Sk-2-feste

På lager
Vare: AB4KTA Modell: C2040SK2CLKryssreferanse: 1YLD5

Få tak i det Mai 20, mandag
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
130NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI KjedestørrelseC2040
Koble slutt til senterlinje0.38 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde1"
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning595 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.705 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet3750 lb.
typenSK-2 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydePris
TSUBAKI C2060HSA1CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUB 1UFR7 C2060HSA1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "140NOK
TSUBAKI C2060HSA2CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUD 1UFR9 C2060HSA2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "168NOK
TSUBAKI C2060HSK1CL tilkobling av rulleledd dobbel stigning | AB3MUF 1UFT2 C2060HSK1CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "201NOK
TSUBAKI C2060HSK2CL tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUH 1UFT4 C2060HSK2CL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "212NOK
TSUBAKI C2060HASSA1CL Tilkobling av rulleledd Dobbelt pitch | AB3MUK 1UFT6 C2060HASSA1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "605NOK
TSUBAKI C2060HASA2CL Koblingsrullekobling dobbel stigning | AB3MUM 1UFT8 C2060HASA2CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "661NOK
TSUBAKI C2060HASD1CL Koble til rulleledd dobbel stigning | AB4JHC 1YFW6 C2060HASD1CL0.234 "C2060HAR0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "615NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI C2040SK2CL Koblingsrullekobling Sk-2-feste
130NOK / enhet