TSUBAKI 80 TW 10 kjederulle | AC3TLP 2W221

TSUBAKI 80 TW 10 Kjederulle

På lager
Vare: AC3TLP Modell: 80 TW 10Kryssreferanse: 2W221

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 157 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse80
Bruddstyrke17,640 lb.
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.758 "
Lengde10ft.
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning3300 lb.
Samlet bredde1.398 "
Tonehøyde1"
Nitteenden til senterlinjen0.64 "
Rulle Dia.0.625 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet17,640 lb.
typenEnkelt Strand
Bredde mellom rulleleddplater0.625 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.1675
Skipets høyde (cm)36.83
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)4.83
HS kode7315110045
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI 80SSCB Spaltet rullekjede 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb.80SSCB397 lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Cotter20 025 NOK
TSUBAKI 35 TW 10 kjederulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb.352530 lb.-0.5 "---702NOK
TSUBAKI 40 TW 10 kjederulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb.404290 lb.-0.717 "---802NOK
TSUBAKI 41 TW 10 kjedevals | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb.-0.579 "---662NOK
TSUBAKI 50 TW 10 kjederulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb.507050 lb.-0.878 "---1 173 NOK
TSUBAKI 60 TW 10 kjedevals | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb.609920 lb.-1.087 "---1 618 NOK
TSUBAKI 35 TW 100 kjederulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb.352530 lb.-0.5 "---7 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 80 TW 10 Kjederulle
2 157 NOK / enhet