Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B17F-1 Single Strand Sprocket 4.460 Inch Outside Diameter #60 | AF7BXM 20UG22

TSUBAKI 60B17F-1 Single Strand Sprocket 4.460 Inch Outside Diameter #60

På lager
Vare: AF7BXM Modell: 60B17F-1Kryssreferanse: 20UG22

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

892NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1"
Foring påkrevdnone
Nav Dia.3-1 / 4 "
Lengde gjennom boring1.25 "
MaterialeKarbonstål
Antall tenner17
Utenfor Dia.4.46 "
Pitch Dia.4.082 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFerdig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode8483901000

Produktvarianter

ProduktModellAntall tennerANSI tannhjulnummerBore Dia.Utenfor Dia.Pitch Dia.typenForing påkrevdNav Dia.Pris
TSUBAKI 25B22SS tannhjul # 25 ytre diameter 1.889 tommer Ss | AE3YNY 5GVD8 25B22SS22251 / 4 "1.889 "1.757 "Vanlig boring-1-7 / 16 "2 200 NOK
TSUBAKI 25B40SS tannhjul # 25 ytre diameter 3.327 tommer Ss | AE3YPB 5GVE6 25B40SS40253 / 8 "3.327 "3.187 "Vanlig boring-2"5 205 NOK
TSUBAKI 35B40SS tannhjul # 35 ytre diameter 4.990 tommer Ss | AE3YPJ 5GVG8 35B40SS40351 / 2 "4.99 "4.78 "Vanlig boring-2-1 / 4 "5 652 NOK
TSUBAKI 40B40SS tannhjul # 40 ytre diameter 6.660 tommer Ss | AE3YPX 5GVK0 40B40SS40405 / 8 "6.66 "6.373 "Vanlig boring-3"9 209 NOK
TSUBAKI 40B60SS tannhjul # 40 ytre diameter 9.840 tommer Ss | AE3YPY 5GVK2 40B60SS60405 / 8 "9.84 "9.554 "Vanlig boring-3"10 183 NOK
TSUBAKI 80B11SS tannhjul # 80 ytre diameter 4.010 tommer Ss | AE3YQL 5GVR4 80B11SS11801"4.01 "3.55 "Vanlig boring-2-13 / 16 "5 685 NOK
TSUBAKI 160B8 Tannhjul-ansi #160 | AE8WRN 6G162 160B881601-3 / 8 "6.028 "5.226 "Lagerboringnone-3 625 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B17F-1 Single Strand Sprocket 4.460 Inch Outside Diameter #60
892NOK / enhet