Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 Tannhjul 3.000 Ytre diameter # 60 | AB2BUG 1L175

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 tannhjul 3.000 ytre diameter #60

På lager
Vare: AB2BUG Model: 60B11F-1 1/4Kryssreferanse: 1L175
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
431NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner11
Utenfor Dia.3"
Pitch Dia.2.663 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringSetscrew ligger 90 grader og 180 grader fra utkjørsel
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Stedskrue plasseringPris
TSUBAKI 60B11F-1 Tannhjul 3.000 Ytre diameter # 60 | AB2BUE 1L173 60B11F-11"Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway428NOK
TSUBAKI 60B11F-1 1/8 tannhjul 3.000 Ytre diameter #60 | AB2BUF 1L174 60B11F-1 1/81-1 / 8 "Direkte over Keyway og 90 grader fra Keyway415NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 60B11F-1 1/4 tannhjul 3.000 ytre diameter #60
431NOK / enhet