Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50SS kjederulle | AE9NMA 6L077

TSUBAKI 50SS Kjederulle

På lager
Vare: AE9NMA Modell: 50SSKryssreferanse: 6L077

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
8 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRoller Chain
ANSI Kjedestørrelse50SS
Kjede TypeStandard naglet
Koble slutt til senterlinje0.472 "
Lengde10ft.
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning154 lb.
Samlet bredde0.878 "
Tonehøyde5 / 8 "
Nitteenden til senterlinjen0.406 "
Rulle Dia.0.4 "
Temp. Område-270 til 750F
typenKorrosjonsbestandig
Bredde mellom rulleleddplater0.375 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)29.46
Skipets bredde (cm)17.02
HS kode7315110045
OpprinnelseslandJP

Produktdetaljer:

Tsubaki 50SS kjedevalse brukes i produksjon, landbruk, materialhåndtering og bilindustrien. Den har en robust design som sikrer pålitelig kraftoverføring og bevegelseskontroll for maskiner som krever pålitelighet og presisjon.

Egenskaper:

  • Denne rullekjeden har rustfri stålkonstruksjon for strukturell stivhet og lang levetid.
  • Den tilbyr forniklet finish med en overflatebehandling for tøffe utendørsmiljøer, noe som sikrer høy styrke og forbedret korrosjonsbestandighet.
  • Dette rullekjedet har en naglet pinne-design for forbedrede og enkle operasjoner.

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Er det spesifikke retningslinjer for oppbevaring av Proto JSCV-20S skrallesett og hvordan kan feil oppbevaring påvirke tilstanden deres?

A. Riktig oppbevaring innebærer å holde skiftenøkkelen i et tørt, kontrollert miljø og bruke pinnebrett eller en verktøykasse for organisering. Utilstrekkelig lagring i fuktige eller fuktige forhold kan føre til rustdannelse og redusert funksjonalitet.

Sp. Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg denne kjettingvalsen?

A.

  • Inspiser regelmessig for slitasje og skader.
  • Rengjør kjettingrullen ved å fjerne skitt og rusk med et egnet løsemiddel.
  • Påfør kjedesmøremiddel som anbefalt.
  • Oppretthold riktig spenning for optimal ytelse.
  • Skift ut slitte eller skadde komponenter umiddelbart.

Sp. Hvilke faktorer bør jeg vurdere når jeg velger en kjettingrulle?

A.

  • Sørg for at den kan håndtere de forventede belastningene.
  • Vurder eksponering for fuktighet, kjemikalier og temperatur.
  • Velg et materiale som passer for din applikasjon.
  • Velg riktig kjedestørrelse og stigning for maskineriet ditt.
  • Vurder enkel rengjøring og smøring.
  • Hold deg innenfor budsjettet samtidig som du oppfyller ytelseskravene.

Sp. Hvilke sikkerhetstiltak bør jeg ta når jeg bruker Tsubaki 50SS kjettingrulle?

A.

  • Bruk passende personlig verneutstyr (PPE).
  • Følg produsentens instruksjoner for installasjon.
  • Hold hender og klær borte fra bevegelige deler.
  • Sørg for riktig spenning for å forhindre glidning.
  • Inspiser regelmessig for slitasje og skader.

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseBruddstyrkeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI 80SSCB Spaltet rullekjede 10 fot | AB4JQB 1YGT8 80SSCB397 lb.80SSCB397 lb.0.312 "1.406 "1.406 "0.125 "Cotter20 025 NOK
TSUBAKI 35 TW 10 kjederulle | AC3TKT 2W092 35 TW 10480 lb.352530 lb.-0.5 "---702NOK
TSUBAKI 40 TW 10 kjederulle | AC3TKU 2W093 40 TW 10810 lb.404290 lb.-0.717 "---802NOK
TSUBAKI 41 TW 10 kjedevals | AC3TKV 2W094 41 TW 10500 lb.412640 lb.-0.579 "---662NOK
TSUBAKI 50 TW 10 kjederulle | AC3TKW 2W095 50 TW 101430 lb.507050 lb.-0.878 "---1 173 NOK
TSUBAKI 60 TW 10 kjedevals | AC3TKX 2W096 60 TW 101980 lb.609920 lb.-1.087 "---1 618 NOK
TSUBAKI 35 TW 100 kjederulle | AC3TLK 2W192 35 TW 100480 lb.352530 lb.-0.5 "---7 332 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50SS Kjederulle
8 747 NOK / enhet