FABORY B51010.050.0225 Tap Bolt, 1/2-13 Thread Size, 18-8 Grade, 150PK | CG7HVB 167M05

FABORY B51010.050.0225 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 150PK

På lager
Vare: CG7HVB Modell: B51010.050.0225Kryssreferanse: 167M05

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 814 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykk på Bolt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishPlain
Festelengde2 1 / 4
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde11 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde2 1 / 4 "
Bevisbelastning85,000 psi
SkruetypeHex Tap Bolt
standardASME B18.2.1
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.6254
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51010.050.0225 Tap Bolt, 1/2-13 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 150PK
2 814 NOK /pakke