Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B24F-1 1/4 tannhjul 5.120 Ytre diameter #50 | AE9PDY 6L985

TSUBAKI 50B24F-1 1/4 tannhjul 5.120 ytre diameter #50

På lager
Vare: AE9PDY Model: 50B24F-1 1/4Kryssreferanse: 6L985
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
1 150 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1-1 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner24
Utenfor Dia.5.12 "
Pitch Dia.4.788 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.17
Skipets høyde (cm)4.57
Skipets lengde (cm)18.54
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B24F-1 Tannhjul 5.120 Ytre Diameter #50 | AB2BUC 1L171 50B24F-11"1 169 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B24F-1 1/4 tannhjul 5.120 ytre diameter #50
1 150 NOK / enhet