Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 50B17F-1 Tannhjul 3.720 Ytre Diameter #50 | AB2BTY 1L166

TSUBAKI 50B17F-1 Tannhjul 3.720 Ytre diameter #50

På lager
Vare: AB2BTY Modell: 50B17F-1Kryssreferanse: 1L166
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
572NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer50
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner17
Utenfor Dia.3.72 "
Pitch Dia.3.401 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 50B17F-1 1/4 tannhjul 3.720 Ytre diameter #50 | AB2BTZ 1L168 50B17F-1 1/41-1 / 4 "548NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 50B17F-1 Tannhjul 3.720 Ytre diameter #50
572NOK / enhet