Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 41B9F-5/8 Tannhjul 1.670 Ytre diameter # 41 | AE9PCH 6L890

TSUBAKI 41B9F-5/8 Tannhjul 1.670 Ytre diameter #41

På lager
Vare: AE9PCH Modell: 41B9F-5/8Kryssreferanse: 6L890

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
246NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer41
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner9
Utenfor Dia.1.67 "
Pitch Dia.1.462 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 41B9F-1/2 Tannhjul 1.670 Ytre Diameter #41 | AE9PCG 6L889 41B9F-1/21 / 2 "238NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 41B9F-5/8 Tannhjul 1.670 Ytre diameter #41
246NOK / enhet