Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B24F-1 Tannhjul 4.100 Ytre Diameter #40 | AB2BTB 1L144

TSUBAKI 40B24F-1 Tannhjul 4.100 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BTB Modell: 40B24F-1Kryssreferanse: 1L144
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
785NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner24
Utenfor Dia.4.1 "
Pitch Dia.3.831 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.7425
Skipets høyde (cm)12.45
Skipets lengde (cm)12.45
Skipets bredde (cm)3.56
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B24F-3/4 Tannhjul 4.100 Ytre Diameter #40 | AB2BTA 1L143 40B24F-3/43 / 4 "783NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B24F-1 Tannhjul 4.100 Ytre diameter #40
785NOK / enhet