Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B23F-3/4 Tannhjul 3.940 Ytre diameter #40 | AE9PBV 6L863

TSUBAKI 40B23F-3/4 Tannhjul 3.940 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AE9PBV Modell: 40B23F-3/4Kryssreferanse: 6L863
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
684NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.3 / 4 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner23
Utenfor Dia.3.94 "
Pitch Dia.3.672 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.765
Skipets høyde (cm)3.3
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)13.21
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B23F-1 Tannhjul 3.940 Ytre Diameter #40 | AE9PBW 6L865 40B23F-11"672NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B23F-3/4 Tannhjul 3.940 Ytre diameter #40
684NOK / enhet