Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B16F-1 Tannhjul 2.810 Ytre Diameter #40 | AB2BRK 1L129

TSUBAKI 40B16F-1 Tannhjul 2.810 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BRK Modell: 40B16F-1Kryssreferanse: 1L129
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
393NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.1"
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Antall tenner16
Utenfor Dia.2.81 "
Pitch Dia.2.563 "
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.315
Skipets høyde (cm)9.14
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)4.32
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B16F-5/8 Tannhjul 2.810 Ytre Diameter #40 | AB2BRG 1L126 40B16F-5/8405 / 8 "385NOK
TSUBAKI 40B16F-3/4 Tannhjul 2.810 Ytre Diameter #40 | AB2BRH 1L127 40B16F-3/4403 / 4 "391NOK
TSUBAKI 40B16F-7/8 Tannhjul 2.810 Ytre Diameter #40 | AB2BRJ 1L128 40B16F-7/8407 / 8 "389NOK
TSUBAKI 40B16F-1 1/4 tannhjul 2.810 Ytre diameter #40 | AE9PBG 6L844 40B16F-1 1/4401-1 / 4 "384NOK
TSUBAKI 41B16F-3/4 tannhjul 2.810 ytre diameter #41 | AE9PCV 6L913 41B16F-3/4413 / 4 "342NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B16F-1 Tannhjul 2.810 Ytre diameter #40
393NOK / enhet