Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40B14F-5/8 Tannhjul 2.490 Ytre Diameter #40 | AB2BQY 1L118

TSUBAKI 40B14F-5/8 Tannhjul 2.490 Ytre diameter #40

På lager
Vare: AB2BQY Modell: 40B14F-5/8Kryssreferanse: 1L118

Få tak i det Mai 15, onsdag
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
334NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer40
Bore Dia.5 / 8 "
Nøkkelstørrelse (in.)3/16 x 3 / 32
Antall tenner14
Utenfor Dia.2.49 "
Pitch Dia.2.247 "
Sett skruen Dia. (I.)1/4
Stedskrue plasseringDirekte over Keyway og 90 grader fra Keyway
typenFast boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellANSI tannhjulnummerBore Dia.Pris
TSUBAKI 40B14F-1/2 Tannhjul 2.490 Ytre Diameter #40 | AB2BQX 1L117 40B14F-1/2401 / 2 "336NOK
TSUBAKI 40B14F-3/4 Tannhjul 2.490 Ytre diameter # 40 | AB2BQZ 1L119 40B14F-3/4403 / 4 "343NOK
TSUBAKI 40B14F-7/8 Tannhjul 2.490 Ytre Diameter #40 | AB2BRA 1L120 40B14F-7/8407 / 8 "336NOK
TSUBAKI 40B14F-1 Tannhjul 2.490 Ytre Diameter #40 | AB2BRB 1L121 40B14F-1401"343NOK
TSUBAKI 41B14F-1 Tannhjul 2.490 Ytre Diameter #41 | AE9PCR 6L907 41B14F-1411"295NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40B14F-5/8 Tannhjul 2.490 Ytre diameter #40
334NOK / enhet