Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40ASK1RL Roller Link - Pack Of 5 K-1 Attachment | AB4KEA 1YJT5

TSUBAKI 40ASK1RL Roller Link - Pakke med 5 K-1 vedlegg

På lager
Vare: AB4KEA Modell: 40ASK1RLKryssreferanse: 1YJT5
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
1 848 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullekjede lenke
ANSI Kjedestørrelse40AS
Koble slutt til senterlinje0.392 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde0.5 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning150 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde0.717 "
Pin Lengde0.717 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.325 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område-40 til 750F
typenK-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelseTonehøydeNitteenden til senterlinjenPris
TSUBAKI 35A1RL Rulleforbindelse - Pakke med 5 A -1 tilbehør | AB4KAU 1YJG2 35A1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "266NOK
TSUBAKI 35K1RL Roller Link - Pakke med 5 K-1 vedlegg | AB4KBA 1YJG8 35K1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "371NOK
TSUBAKI 35SA1RL rulleledd - pakke med 5 Sa -1 -utstyr | AB4KBE 1YJH3 35SA1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "266NOK
TSUBAKI 35SK1RL Roller Link - Pakke med 5 Sk-1 vedlegg | AB4KBG 1YJH5 35SK1RL0.141 "350.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "344NOK
TSUBAKI 35ASA1RL Rulleledd - Pakke med 5 A-1-feste | AB4KBL 1YJH9 35ASA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 453 NOK
TSUBAKI 35ASK1RL Roller Link - Pakke med 5 K-1 vedlegg | AB4KBQ 1YJJ4 35ASK1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 493 NOK
TSUBAKI 35ASSA1RL Roller Link - Pakke med 5 Sa-1 vedlegg | AB4KBT 1YJJ6 35ASSA1RL0.141 "35AS0.27 "0.5 "0.5 "0.05 "0.375 "0.23 "1 453 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40ASK1RL Roller Link - Pakke med 5 K-1 vedlegg
1 848 NOK / enhet