Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 40-2K1CL koblingsledd - pakke med 5 K-1 tilbehør | AB4KDQ 1YJR5

TSUBAKI 40-2K1CL koblingsledd - Pakke med 5 K-1-tilbehør

På lager
Vare: AB4KDQ Modell: 40-2K1CLKryssreferanse: 1YJR5
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
1 052 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKobling av rulleledd
ANSI Kjedestørrelse40-2
Koble slutt til senterlinje0.675 "
Inne i Pin Dia.0.156 "
Lengde0.5 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeKarbonstål
Maks. Tillatt belastning1011.5 lb.
Utenfor Pin Dia.0.156 "
Samlet bredde1.283 "
Pin Lengde1.283 "
Pin Link Plate Tykkelse0.06 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.5 "
Nitteenden til senterlinjen0.608 "
Rulle Dia.0.312 "
Roller Link Plate Høyde0.472 "
Temp. Område15 til 300F
Strekkfasthet6375 lb.
typenK-1 Vedlegg
Bredde mellom rulleleddplater0.312

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315190000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Tillatt belastningANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeUtenfor Pin Dia.Samlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypePris
TSUBAKI C2060HLSA1CL Koblingsled Lambda Dobbeltplass | AB3MTR 1UFP5 C2060HLSA1CL1410 lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet286NOK
TSUBAKI C2060HLSA2CL Tilkoblingsledd Lambda Double Pitch | AB3MTU 1UFP7 C2060HLSA2CL1410 lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet284NOK
TSUBAKI C2060HLSK1CL Tilkoblingsledd Lambda Dobbeltplass | AB3MTW 1UFP9 C2060HLSK1CL1410 lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet398NOK
TSUBAKI C2060HLSK2CL Koblingsled Lambda Dobbeltplass | AB3MTY 1UFR2 C2060HLSK2CL1410 lb.C2060HL0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet407NOK
TSUBAKI C2060HNTCL tilkoblingslenke Dobbelt pitch Neptun | AB3MTZ 1UFR3 C2060HNTCL1410 lb.C2060H0.652 "0.234 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet245NOK
TSUBAKI C2080HPCL koblingsled Dobbelt pitch hulstift | AB4JJR 1YGA7 C2080HPCL1720 lb.C2080H0.701 "0.448 "1.341 "1.341 "0.906 "Spaltet462NOK
TSUBAKI C2080HLA1CL Koblingsled Lambda Dobbeltplass | AB4JKH 1YGC5 C2080HLA1CL2400 lb.C2080HL0.823 "0.312 "1.543 "1.543 "0.906 "Spaltet502NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 40-2K1CL koblingsledd - Pakke med 5 K-1-tilbehør
1 052 NOK / enhet