Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Pakke med 5 Standard | AB4KBX 1YJK1

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Pakke med 5 Standard

På lager
Vare: AB4KBX Modell: 35SSOLKryssreferanse: 1YJK1
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
1 456 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOffset rulleledd
ANSI Kjedestørrelse35
Koble slutt til senterlinje0.27 "
Inne i Pin Dia.0.141 "
Lengde0.375 "
SmøringSAE 10 til SAE 50
MaterialeRustfritt stål
Maks. Tillatt belastning60 lb.
Utenfor Pin Dia.0.141 "
Samlet bredde0.5 "
Pin Lengde0.5 "
Pin Link Plate Tykkelse0.05 "
PinnetypeNaglet
Tonehøyde0.375 "
Nitteenden til senterlinjen0.23 "
Rulle Dia.Rulleløs
Roller Link Plate Høyde0.354 "
Temp. Område-270 til 750F
typenstandard
Bredde mellom rulleleddplater0.188

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7315900000
OpprinnelseslandJP

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Pin Dia.ANSI KjedestørrelseKoble slutt til senterlinjeSamlet breddePin LengdePin Link Plate TykkelsePinnetypeTonehøydePris
TSUBAKI C2060HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB3MUA 1UFR4 C2060HNTOL0.234 "C2060H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "470NOK
TSUBAKI C2062HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JJF 1YFZ5 C2062HOL0.234 "C2062H0.652 "1.225 "1.225 "0.677 "Naglet1.5 "281NOK
TSUBAKI C2080HNTOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JLC 1YGE5 C2080HNTOL0.312 "C2080H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Spaltet2"685NOK
TSUBAKI C2082HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JMP 1YGJ5 C2082HOL0.312 "C2082H0.823 "1.543 "1.543 "0.906 "Spaltet2"343NOK
TSUBAKI C2100HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNC 1YGK8 C2100HOL0.375 "C2100H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Spaltet2.5 "627NOK
TSUBAKI C2102HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNE 1YGL1 C2102HOL0.375 "C2102H0.98 "1.81 "1.81 "1.15 "Spaltet2.5 "844NOK
TSUBAKI C2120HOL Offset Roller Link Double Pitch | AB4JNH 1YGL4 C2120HOL0.437 "C2120H1.21 "2.24 "2.24 "1.37 "Spaltet3"1 040 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35SSOL Offset Roller Link - Pakke med 5 Standard
1 456 NOK / enhet