Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TSUBAKI 35B16SS tannhjul # 35 Ytre diameter 2.110 tommer Ss. AE3YPG 5GVF3

TSUBAKI 35B16SS tannhjul # 35 ytre diameter 2.110 tommer Ss

På lager
Vare: AE3YPG Modell: 35B16SSKryssreferanse: 5GVF3

Få tak i det Mai 20, mandag
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
2 049 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSingle Strand tannhjul
ANSI tannhjulnummer35
Bore Dia.1 / 2 "
Nav Dia.1-15 / 32 "
Lengde gjennom boring3 / 4 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjede15 / 16 "
Antall tenner16
Utenfor Dia.2.11 "
Pitch Dia.1.922 "
typenVanlig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1755
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)6.6
Skipets bredde (cm)2.79
HS kode8483901050
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Nav Dia.Maks. KjedeAntall tennerUtenfor Dia.Pitch Dia.Pris
TSUBAKI 35B11SS Tannhjul # 35 Ytre diameter 1.500 tommer Ss | AE3YPC 5GVE8 35B11SS3 / 8 "1-1 / 16 "9 / 16 "111.5 "1.331 "1 701 NOK
TSUBAKI 35B12SS Tannhjul # 35 Ytre diameter 1.630 tommer Ss | AE3YPD 5GVE9 35B12SS1 / 2 "1-7 / 32 "5 / 8 "121.63 "1.449 "1 642 NOK
TSUBAKI 35B13SS tannhjul # 35 Ytre diameter 1.750 tommer Ss. AE3YPE 5GVF0 35B13SS1 / 2 "1-1 / 4 "3 / 4 "131.75 "1.567 "1 646 NOK
TSUBAKI 35B15SS Tannhjul # 35 Ytre diameter 1.990 tommer Ss | AE3YPF 5GVF2 35B15SS1 / 2 "1-11 / 32 "7 / 8 "151.99 "1.804 "2 063 NOK
TSUBAKI 35B19SS Tannhjul # 35 Ytre diameter 2.470 tommer Ss | AE3YPH 5GVF6 35B19SS1 / 2 "1-27 / 32 "1-1 / 4 "192.47 "2.279 "2 168 NOK
TSUBAKI 35B9SS Tannhjul # 35 Ytre diameter 1.260 tommer Ss | AE3YPK 5GVG9 35B9SS3 / 8 "27 / 32 "3 / 8 "91.26 "1.097 "1 421 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSUBAKI 35B16SS tannhjul # 35 ytre diameter 2.110 tommer Ss
2 049 NOK / enhet