TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture Hette Analog 2 x 2 Hette | AC8JNU 3ATR8

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture hette Analog 2 x 2 hette

På lager
Vare: AC8JNU Modell: ABT701Kryssreferanse: 3ATR8

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

54 729 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLuftstrømfangsthette
Nøyaktighet+/- 3% av full skala
Base Dia.18 "
batteri~~POS=TRUNCMinimum 12 timer
BatteritypeAA-størrelse alkaliske batterier
CFM-rekkevidde0 til 1000
ViseAnalog måler
Høyde42 "
Temp. Område32 til 140 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.25
Skipets høyde (cm)68.58
Skipets lengde (cm)75.69
Skipets bredde (cm)32.26
HS kode9026208000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Hetter inkludert (2 fot x 2 fot)

Produktvarianter

ProduktModellSakNøyaktighetBase Dia.Temp. Områdebatteri~~POS=TRUNCBatteritypeCFM-rekkeviddeVisePris
TSI ALNOR EBT731 Air Flow Capture Hette Digital 2 x 2 Hette | AC8JNT 3ATR7 EBT731Luftstrømfangsthette+/- 3% av lesing18 "40 til 140 grader FMinimum 10 timerAA størrelse NiMH batterier25 til 2500Digital Multi Line LCD55 579 NOK
TSI ALNOR 6200D Balometer Lavstrøm | AD8GUP 4KF78 6200DLoflo Balometer+/- 3% av Reading +/- 5 CFM13.3 "-Minimum 10 timerC Størrelse alkaliske batterier10 til 500Digitalt24 471 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TSI ALNOR ABT701 Air Flow Capture hette Analog 2 x 2 hette
54 729 NOK / enhet