TRITAN UCP214-43 Puteblokklagerkule 2-11/16 boring | AH7KBR 36UZ39

TRITAN UCP214-43 Puteblokklagerkule 2-11/16 boring

På lager
Vare: AH7KBR Modell: UCP214-43Kryssreferanse: 36UZ39

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 282 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
Boltstørrelse3 / 4 "
Bore Dia.2-11 / 16 "
Dynamisk lastekapasitet13,688 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeSett skruen
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center210mm
Monteringsflate til akselsenter79.3mm
Antall bolter2
Total høyde156mm
Total lengde266mm
Samlet bredde74.6mm
Statisk lastekapasitet10,116 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.335
Skipets høyde (cm)8.89
Skipets lengde (cm)26.16
Skipets bredde (cm)19.56
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBoltstørrelseBore Dia.Samlet breddeStatisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterPris
TRITAN HCP204-12 Puteblokklagerkule 3/4 hull | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb.2880 lb.Eksentrisk låsekrage95mm361NOK
TRITAN HCP205-16 Puteblokklagerkule 1 boring | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb.3150 lb.Eksentrisk låsekrage105mm414NOK
TRITAN HCP206-19 Pillow Block Bearing Ball 1-3 / 16 Boring | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Eksentrisk låsekrage121mm543NOK
TRITAN HCP206-20 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 4 Boring | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Eksentrisk låsekrage121mm527NOK
TRITAN HCP207-20 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 4 Boring | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Eksentrisk låsekrage127mm733NOK
TRITAN HCP207-23 Puteblokklagerkule 1-7/16 Boring | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Eksentrisk låsekrage127mm708NOK
TRITAN HCP208-24 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 2 Boring | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb.6630 lb.Eksentrisk låsekrage137mm789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UCP214-43 Puteblokklagerkule 2-11/16 boring
3 282 NOK / enhet