Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN UC211-32 Spherical Insert Bearing, 2 Inch Bore, Set Screw Terminal | AH7KJH 36VA95

TRITAN UC211-32 sfærisk innsatslager, 2 tommers boring, sett skrueterminal

På lager
Vare: AH7KJH Modell: UC211-32Kryssreferanse: 36VA95

Få tak i det Mai 22, onsdag
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
522NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSett inn kulelager
LagermaterialeAISI 52100 Stål
Bore Dia.2"
Dynamisk lastekapasitet9779.19
Inne i Dia.2"
LåsingstypeSetsskrue
Utenfor Dia.100.0mm
Bredde25mm

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1925
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)12.19
Skipets bredde (cm)11.68
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Sett inn kulelager utstyrt med sfæriske ytre ringer og et støpejernshus for å forhindre rotasjon av ytre ring og minimere friksjonstapene
    • Presisjonstetning gir forlenget lagerlevetid og reduserte smørelekkasjer
    • Setteskruelåsingsdesign muliggjør enkel installasjon

Produktvarianter

ProduktModellBore Dia.Dynamisk lastekapasitetInne i Dia.LåsingstypeUtenfor Dia.BreddePris
TRITAN CSA104-12 innsatskulelager CSA 3/4 tomme diameter 2100 lbs | AH7KCP 36UZ61 CSA104-123 / 4 "21003 / 4 "Selvlåsende krage42.0mm12mm188NOK
TRITAN CSA204-12 innsatskulelager CSA 3/4 tommers diameter 2877.55lb | AH7KCQ 36UZ62 CSA204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Selvlåsende krage47.0mm14mm200NOK
TRITAN CSA204-20MM Sett inn kulelager CSA 25/32 Diameter 2877.55lb | AH7KCR 36UZ63 CSA204-20MM25 / 32 "2877.5525 / 32 "Selvlåsende krage47.0mm14mm207NOK
TRITAN CSA205-14 Sett inn kulelager CSA 7/8 tommers diameter 3147.33lb | AH7KCT 36UZ64 CSA205-147 / 8 "3147.337 / 8 "Selvlåsende krage52.0mm15mm226NOK
TRITAN CSA205-16 innsatskulelager CSA 1 tommers diameter 3147.33 lbs | AH7KCU 36UZ65 CSA205-161"3147.331"Selvlåsende krage52.0mm15mm206NOK
TRITAN CSB204-12 Sett inn kulelager CSB 3/4 tommers diameter 2877.55lb | AH7KCV 36UZ66 CSB204-123 / 4 "2877.553 / 4 "Setsskrue47.0mm14mm176NOK
TRITAN CSB205-16 innsatskulelager CSB 1 tomme diameter 3147.33 lbs | AH7KCW 36UZ67 CSB205-161"3147.331"Setsskrue52.0mm15mm179NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN UC211-32 sfærisk innsatslager, 2 tommers boring, sett skrueterminal
522NOK / enhet