Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN HCPK209-28 Puteblokklagerkule 1-3/4 boring | AH7JVD 36UX79

TRITAN HCPK209-28 Puteblokklagerkule 1-3/4 boring

På lager
Vare: AH7JVD Modell: HCPK209-28Kryssreferanse: 36UX79
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
899NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPillow Block Bearing
Boltstørrelse1 / 2 "
Bore Dia.1.75 "
Dynamisk lastekapasitet7103 lb.
Finishmalt
Housing Materialstøpejern
Sett inn materiale52100 Kromstål
Sett inn TypeBall
LåsingstypeEksentrisk låsekrage
SmøringShell Alvania RL2 eller NLGI # 2 ekvivalent
Montering Hole Center til Center146mm
Monteringsflate til akselsenter52.3mm
Antall bolter2
Total høyde104mm
Total lengde189 mm
Samlet bredde56.3mm
Statisk lastekapasitet4631 lb.
Temp. Område-40 grader til 250 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.655
Skipets høyde (cm)5.4
Skipets lengde (cm)18.9
Skipets bredde (cm)10.5
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal lengdeBoltstørrelseBore Dia.Samlet breddeStatisk lastekapasitetDynamisk lastekapasitetLåsingstypeMontering Hole Center til CenterPris
TRITAN HCP204-12 Puteblokklagerkule 3/4 hull | AH7JUL 36UX63 HCP204-12127mm3 / 8 "3 / 4 "43.7mm1490 lb.2880 lb.Eksentrisk låsekrage95mm361NOK
TRITAN HCP205-16 Puteblokklagerkule 1 boring | AH7JUM 36UX64 HCP205-16140mm3 / 8 "1"44.4mm1760 lb.3150 lb.Eksentrisk låsekrage105mm414NOK
TRITAN HCP206-19 Pillow Block Bearing Ball 1-3 / 16 Boring | AH7JUN 36UX65 HCP206-19160mm1 / 2 "1.187 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Eksentrisk låsekrage121mm543NOK
TRITAN HCP206-20 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 4 Boring | AH7JUP 36UX66 HCP206-20160mm1 / 2 "1.25 "48.4mm2540 lb.4390 lb.Eksentrisk låsekrage121mm527NOK
TRITAN HCP207-20 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 4 Boring | AH7JUQ 36UX67 HCP207-20167mm1 / 2 "1.25 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Eksentrisk låsekrage127mm733NOK
TRITAN HCP207-23 Puteblokklagerkule 1-7/16 Boring | AH7JUR 36UX68 HCP207-23167mm1 / 2 "1.437 "51.1mm3440 lb.5780 lb.Eksentrisk låsekrage127mm708NOK
TRITAN HCP208-24 Pillow Block Bearing Ball 1-1 / 2 Boring | AH7JUT 36UX69 HCP208-24184mm1 / 2 "1.5 "56.3mm4070 lb.6630 lb.Eksentrisk låsekrage137mm789NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN HCPK209-28 Puteblokklagerkule 1-3/4 boring
899NOK / enhet