Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN 60BS19H X 1 Sprocket 4.961in OD 0.75in PD 1in BD #19 | AH6UMB 36GE06

TRITAN 60BS19H X 1 tannhjul 4.961 tommer OD 0.75 tommer PD 1 tommer BD #19

På lager
Vare: AH6UMB Modell: 60BS19H X 1Kryssreferanse: 36GE06

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

845NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksprocket
ANSI tannhjulnummer60
Bore Dia.1
Nav Dia.3.5
Nøkkelstørrelse (in.)1/4 x 1 / 8
Lengde gjennom boring1.25
MaterialeStål
Antall tenner19
Utenfor Dia.4.961
Pitch Dia.0.750
Sett skruen Dia. (I.)5/16
Stedskrue plasseringÉn setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 grader
typenFerdig boring

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.7325
Skipets høyde (cm)3.2
Skipets lengde (cm)12.6
Skipets bredde (cm)12.6
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellPitch Dia.ANSI tannhjulnummerBore Dia.Stedskrue plasseringtypenForing påkrevdNav Dia.Lengde gjennom boringPris
TRITAN 35BS10H X 5/8 tannhjul 1.378inOD 0.375inPD 5/8inBD #10 | AH6TYR 36GA17 35BS10H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-94/973/4148NOK
TRITAN 35BS11H X 1/2 kjedehjul 1.496 tommer OD 0.375inPD 1/2 InchBD #11 | AH6TYT 36GA18 35BS11H X 1/20.375351/2To settskruer på 90 graderFerdig boring-1-1/163/4148NOK
TRITAN 35BS11H X 3/4 kjedehjul 1.496 tommer OD 0.375inPD 3/4 tommerBD #11 | AH6TYU 36GA19 35BS11H X 3/40.375353/4Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-1/163/4152NOK
TRITAN 35BS11H X 5/8 Tannhjul 1.496 tommer OD 0.375inPD 5/8inBD #11 | AH6TYV 36GA20 35BS11H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-1/163/4161NOK
TRITAN 35BS12H X 5/8 Tannhjul 1.614inOD 0.375inPD 5/8inBD #12 | AH6TYW 36GA21 35BS12H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1-7/323/4163NOK
TRITAN 35BS13H X 1/2 kjedehjul 1.732inOD 0.375inPD 1/2 InchBD #35 | AH6TYX 36GA22 35BS13H X 1/20.375351/2To settskruer på 90 graderFerdig boring-1.253/4163NOK
TRITAN 35BS13H X 5/8 kjedehjul 1.732inOD 0.375inPD 5/8inBD #13 | AH6TYY 36GA23 35BS13H X 5/80.375355/8Én setsskrue over nøkkelveien og en andre setsskrue ved 90 graderFerdig boring-1.253/4167NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN 60BS19H X 1 tannhjul 4.961 tommer OD 0.75 tommer PD 1 tommer BD #19
845NOK / enhet