Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRITAN 2525 X 1-13/16 Taper-Lock Bushing, 2525, 1 13/16 Inch Bore Dia, 2.4 Inch Length | CU7AWJ 45PY45

TRITAN 2525 X 1-13/16 konisk låsebøssing, 2525, 1 13/16 tommers diameter, 2.4 tommers lengde

På lager
Vare: CU7AWJ Modell: 2525 X 1-13/16Kryssreferanse: 45PY45
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
1 543 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTaper-Lock bøssing

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.935
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRITAN 1008 X 1/2 taper-Lock bøssing, 1008, 1/2 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APQ 45PW98 1008 x 1/2316NOK
TRITAN 1008 X 11/16 Taper-Lock bøssing, 1008, 11/16 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APR 45PW99 1008 x 11/16316NOK
TRITAN 1008 X 13/16 Taper-Lock bøssing, 1008, 13/16 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APT 45PX01 1008 x 13/16316NOK
TRITAN 1008 X 15/16 Taper-Lock bøssing, 1008, 15/16 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APU 45PX02 1008 x 15/16316NOK
TRITAN 1008 X 3/4 taper-Lock bøssing, 1008, 3/4 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APV 45PX03 1008 x 3/4309NOK
TRITAN 1008 X 5/8 Taper-Lock bøssing, 1008, 5/8 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APW 45PX04 1008 x 5/8316NOK
TRITAN 1008 X 7/8 Taper-Lock bøssing, 1008, 7/8 tommers diameter, 1.33 tommers lengde | CU7APX 45PX05 1008 x 7/8309NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRITAN 2525 X 1-13/16 konisk låsebøssing, 2525, 1 13/16 tommers diameter, 2.4 tommers lengde
1 543 NOK / enhet