Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIPP LITE U280-001-W2-HG USB Wall Outlet Charger, 100 to 240VAC, 1 Output Connectors, White | CU6XWE 490X01

TRIPP LITE U280-001-W2-HG USB Wall Outlet Charger, 100 to 240VAC, 1 Output Connectors, White

På lager
Vare: CU6XWE Model: U280-001-W2-HGKryssreferanse: 490X01

Få tak i det Mai 10, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

483NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLader

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0585
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE U280-001-W2-HG USB Wall Outlet Charger, 100 to 240VAC, 1 Output Connectors, White
483NOK / enhet