TRIPP LITE IS250HG Isolasjonstransformator sykehus 250va | AD2NHN 3RY96

TRIPP LITE IS250HG Isolasjonstransformator sykehus 250va

På lager
Vare: AD2NHN Modell: IS250HGKryssreferanse: 3RY96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 563 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsolasjonstransformator fra sykehusklasse
FARGEHvit
Ledningslengde6ft.
Dybde7.75 "
VedleggstypeOppreist tårn
Høyde4.5 "
Hz60
Inngangsspenning120 VAC
MonteringSkrivebordstopp
NEMA -pluggkonfigurasjonNEMA 5-15P-HG
NEMA-beholderkonfigurasjon5-15R-HG
Antall utsalgssteder2
Utgangsspenning120 VAC
Fase1
Temp. StigeIkke rangert
VA-vurdering250VA
Bredde4.75 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.2325
Skipets høyde (cm)18.29
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)18.54
HS kode8504314065
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellLedningslengdeDybdeHøydeNEMA -pluggkonfigurasjonAntall utsalgsstederVA-vurderingBreddePris
TRIPP LITE IS1800HG Isolasjonstransformator sykehus 1.8kva | AA8ZKE 1AYB2 IS1800HG10ft.12.2 "7.75 "NEMA 5-20P-HG61.8KVA8.25 "13 605 NOK
TRIPP LITE IS500HG Isolasjonstransformator sykehus 500va | AD2NHP 3RY97 IS500HG10ft.9.25 "5.75 "NEMA 5-15P-HG4500VA6.25 "6 251 NOK
TRIPP LITE IS1000HG Isolasjonstransformator sykehus 1kva | AD2NHQ 3RY98 IS1000HG10ft.10.5 "7.75 "NEMA 5-15P-HG41KVA7.75 "8 973 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIPP LITE IS250HG Isolasjonstransformator sykehus 250va
4 563 NOK / enhet