Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC LK937-25 låsepakningsnøkkel ,4 tommers bredde 25 fot | AA2FYB 10G561

TRIM LOK INC LK937-25 Låsepakningsnøkkel ,4 tommers bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2FYB Modell: LK937-25Kryssref.: 10G561
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
474NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEPDM låsepakningsnøkkel
Total høyde0.32 "
Samlet bredde0.4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok LK937-25 låsepakningsnøkkel er en gummiprofil som brukes til å sikre montering av faste vinduer eller frontruter. Den danner en tettsittende og sikker forsegling mellom et karosseripanel i glassfiber eller metall og et plexiglass eller glassvindu. Denne enheten tilbys i en låselistform med en todelt profil og har utmerket miljøbestandighet.

Egenskaper:

  • Trim Lok LK937-25 låsepakningsnøkkel motstår aldring av ozon og sollys og gir utmerket vannabsorpsjon og kompresjon.
  • Den har en todelt profil med låselist som er svært motstandsdyktig mot uønskede miljøforhold.
  • Denne enheten har tett EPDM-gummikonstruksjon for eksepsjonelle væregenskaper ved en maksimal temperatur på 212 grader Fahrenheit.
  • Den passer til alle todelte låsepakninger.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er forskjellen mellom en dørpakning og en dørpakning?

A. Mens tetninger brukes i mer dynamiske situasjoner mellom aktive komponenter, som roterende aksler, pumper og motorer. Pakninger fungerer som en statisk tetning mellom flate overflater, for eksempel skjøter.

Q. Hvor lenge varer vinduspakninger?

A. 20 - 25 år.

Q. Kan vinduspakninger skiftes?

A. Vinduene og dørenes vinduspakninger kan endres uten bruk av noe verktøy. Den kan installeres og fjernes med fingertuppene.

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRIM LOK INC LK937-100 Låsepakningsnøkkel, 4 tommer bredde 100 fot | AA2FYC 10G562 LK937-1001 405 NOK
TRIM LOK INC LK937-200 låsepakningsnøkkel ,4 tommers bredde 200 fot | AA2FYD 10G563 LK937-200-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC LK937-25 Låsepakningsnøkkel ,4 tommers bredde 25 fot
474NOK / enhet