Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 25 fot | AA2BVX 10D109

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 trimforsegling aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 25 fot

På lager
Vare: AA2BVX Model: 7100B3X1/8A-25Kryssreferanse: 10D109
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
1 007 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.75 "
FARGESvart
Passer til Edge. 125 "
Benlengde0.562 "
Lengde25ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.562 "
Samlet bredde1.045 "
StilSidepære m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.36
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lock Inc. 7100B3X1/8A-25 er en PVC-kantgrepstetning designet for å tette vinduer, industriverktøy og luftfartsutstyr.

Egenskaper:

  • Den har en EPDM-svamp med lukkede celler for ekstra forseglingsevne.
  • Denne trimmen har en sidepære med vinylgrep for bedre hold.
  • Den tåler temperaturer fra -20 grader F til 150 grader F.
  • De innvendige metallklemmene er laget av 3004 H38P aluminium og CRS SAE 1010 stål for robust ytelse.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • UL94HB
  • FAA/FAR 25.853

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Tåler denne kantgrepsforseglingen ekstremt sollys?

A. Ja, Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 tåler ekstremt sollys på grunn av sin EPDM-gummikonstruksjon.

Sp. Hvorfor er denne trimforseglingen laget av PVC?

A. PVC er sterk, slitebestandig og lett. Den kan enkelt installeres.

Q. Hva er pærediameteren til Trim Lok Inc. 7100B3X1/8A-25 trimpakning?

A. 0.75 tommer.

Sp. Hvordan installerer jeg Trim Lok Inc 7100B3X1/8A-25 trimpakning?

A.

  • Den festes til flensen ved å skyve den på plass.
  • Du kan bruke en pneumatisk lufthammer i stedet for hendene.
  • Monter lengder av kantlist på en slik måte at endene ikke skiller seg.
  • Skyv alle endene sammen og la noe av materialet være i den opprettede løkken.
  • Trykk ned på denne Trim Lok-kantbekledningen for å passe den ordentlig og unngå å strekke seg.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 7100B3X1/8A-25 trimforsegling aluminiumsklips 0.3 tommer Bredde 25 fot
1 007 NOK / enhet