Trim Lok Inc 6100b3x1/4c-100 | 10d093 | Trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot | Norge
Flat Shipping

Flat Frakt kl 299 kr + TVA

TRIM LOK INC 6100B3X1/4C-100 Trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot | AA2BVF 10D093

TRIM LOK INC 6100B3X1/4C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot

Varenummer: AA2BVF Modell: 6100B3X1/4C-100Kryssref: 10D093
På lager

Få tak i det Fredag, Februar 28

Flat Frakt på 299 kr + TVA 299 NOK flatfrakt gjelder for bestillinger med samlet vekt under 10 kg. Bestillinger over 10 kg vil bli belastet standard fraktpriser.

4 212 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betaling

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.625 "
FARGESvart
Passer til Edge. 250 "
Benlengde0.5 "
Lengde100ft.
Materiale EPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde1.125 "
Samlet bredde0.625 "
StilTopplampe m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep659NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep729NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep820NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep794NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep814NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep814NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 6100B3X1/4C-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.42 tommer Bredde 100 fot
4 212 NOK / enhet