Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 Trimforsegling aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot | AA2BQV 10D014

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot

På lager
Vare: AA2BQV Model: 3100B3X3/16A-100Kryssreferanse: 10D014
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
2 438 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKantgrepsforsegling
Pære Dia.0.375 "
FARGESvart
Passer til Edge. 1875 "
Benlengde0.531 "
Lengde100ft.
MaterialeEPDM lukket celle svamp
Maks. Temp.150 F
Min. Temp. Vurdering-20 grader F.
Total høyde0.531 "
Samlet bredde0.732 "
StilSidepære m / vinylgrep

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.08
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode4016935050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trim Lok 3100B3X3/16A-100 trimpakning er en gummipakning som gir tetting og isolasjon for dører eller luker med avrundede hjørner. Det er en kombinasjon av PVC-kantlister og en svampgummipære limt sammen for å skape en attraktiv pæretetning.

Egenskaper:

  • Trim-Lok Inc 3100B3X3/16A-100 trimforsegling er en ekstrudert elastomer som brukes til å beskytte kantene eller overflatene på gjenstander mot plutselige støt.
  • Den har en vinylsidepære som tillater gapvariasjon samtidig som den opprettholder en tett forsegling.
  • Denne trimpakningen har EPDM-svampgummirør for optimal tetning.
  • Den har interne aluminiumsklips for å forbedre holdbarheten.
  • Denne tetningen gir utmerket beskyttelse mot varme, ekstreme værskader og korrosjon.

Standarder og godkjenninger:

  • FMVSS 302
  • FAA / FAR 23.853
  • UL 50E
  • UL 94HB

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er den ideelle temperaturen for denne trimforseglingen?

A. -20 til 150 grader Fahrenheit.

Q. Hvordan fungerer gummistøping?

A. Gummistøping er overføring, kompresjon eller injeksjon av rågummimateriale inn i et metallformhulrom for å omdanne en elastomer eller uherdet gummi til et brukbart produkt.

Q. Hvordan gjøre ytterdørpanelet vanntett?

A.

  • Ta tak i forseglingstapen og skrell av baksiden av de første 10 cm med stripping.
  • Trykk denne avskallede tapen på plass nederst på dørkarmen.
  • Pass på at det ikke er plass mellom døren og panelet.
  • Trekk tilbake mer av strippen og skyv den opp dørkarmen.

Produktvarianter

ProduktModellBenlengdeLengdeTotal høydeSamlet breddeStilPris
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 25 fot | AA2BPH 10C973 5M062B3X1/64A-250.375 "25ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep511NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.2 tommer Bredde 25 fot | AA2BPJ 10C975 5M062B3X1/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.401 "Sidepære m / vinylgrep541NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPK 10C977 5M062B3X1/16A-250.375 "25ft.0.375 "0.432 "Sidepære m / vinylgrep566NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/16C-25 Trimpakning aluminiumsklips 0.23 tommer Bredde 25 fot | AA2BPL 10C978 5M062B3X1/16C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep580NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32A-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPM 10C979 5M062B3X3/32A-250.375 "25ft.0.375 "0.463 "Sidepære m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X3/32C-25 Trimforsegling aluminiumsklips 0.26 tommer Bredde 25 fot | AA2BPN 10C980 5M062B3X3/32C-250.375 "25ft.0.575 "0.2 "Topplampe m / vinylgrep562NOK
TRIM LOK INC 5M062B3X1/64A-100 Trimpakning aluminiumsklips 0.19 tommer Bredde 100 fot | AA2BPP 10C981 5M062B3X1/64A-1000.375 "100ft.0.375 "0.385 "Sidepære m / vinylgrep-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIM LOK INC 3100B3X3/16A-100 trimforsegling aluminiumsklips 0.36 tommer Bredde 100 fot
2 438 NOK / enhet