Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRILOGI ETPDLS1G / 26D Avkjøringsramme Legg på kromspak 12 knapp | AA9XPT 1HWL2

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Spak 12-knapp

På lager
Vare: AA9XPT Modell: ETPDLS1G/26DKryssref: 1HWL2

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
16 921 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektronisk nøkkelløs trimlås
Bakstørrelse (in.)2-3/4
batteri~~POS=TRUNC60,000 sykler
Bearing TypeBall
Blad Dia.24 "
BladmaterialeStemplet aluminium
CFM @ 0.000-inn. SP4244
CFM @ 0.125-inn. SP2676
CFM @ 0.250-inn. SP2220
Dybde3"
Dørtykkelse1 3/8-1 7/8"
Revisjonssti for hendelser40,000
FinishBørstet krom
Ramme FinishGalvanisert stål
RammematerialeKaldvalset stål
Forsterker med full belastning2.75
VaktmaterialeStål
HåndNH
Håndtakstypespaken
Høyde11 "
Hz60
Tastingstandard
Tastaturet12 knapp
MaterialeZinc Alloy
Maks. Omgivelsestemp.104 Grader F
Maks. Dybde16.75 "
Maks. Brukerkoder2000
MotorhusHelt lukket Air-Over
Motor HP1/4
MotorisolasjonKlasse B
Motor turtall1075
Motor TypePSC
Antall kniver3
Antall hastigheterVariabel
Driftstemp. Område-31 F til +151 F
Utenfor høyde11 "
Fase1
Sones @ 0.000-in. SP @ 5 Ft.7.0
Åpning av firkantet påkrevd25 "
Termisk beskyttelseAuto
Tidsbestemt innleggsgodtgjørelse3-15 sek.
Spenning5.5-9 VDC
Bredde3"
Wire Guard ferdigGrå polyester

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.78
Skipets høyde (cm)31.5
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)27.94
HS kode8301406030
OpprinnelseslandDO

Produktdetaljer:

    • Maks. Nærhetsområde (1 ")

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRILOGY ETDLS1G26DV99 Elektronisk kontrolllås Krom spak 12 knapp | AA9XPR 1HWL1 ETDLS1G26DV9914 088 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRILOGY ETPDLS1G/26D Exit Trim Add On Chrome Spak 12-knapp
16 921 NOK / enhet