Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRIDENT 48LX40 Dusjhode | CU6XEN

TRIDENT 48LX40 Dusjhode

På lager
Vare: CU6XEN Modell: 48LX40

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

548NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDusj

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.54
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
TRIDENT 48LX58 Dusjhode | CU6XEK 48LX58905NOK
TRIDENT 48LX47 Dusjhode | CU6XEL 48LX47872NOK
TRIDENT 48LX48 Dusjhode | CU6XEM 48LX481 098 NOK
TRIDENT 48LX54 Dusjhode | CU6XEP 48LX54621NOK
TRIDENT 48LX44 Dusjhode | CU6XEQ 48LX441 098 NOK
TRIDENT 48LX52 Dusjhode | CU6XER 48LX521 099 NOK
TRIDENT 48LX90 Dusjhode | CU6XET 48LX90162NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRIDENT 48LX40 Dusjhode
548NOK / enhet