Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 39350 fettmåler, 1/8 tomme NPT, 10000 psi arbeidstrykk | AA4ETM 12J021

TRICO 39350 fettmåler, 1/8 tomme NPT, 10000 psi arbeidstrykk

På lager
Vare: AA4ETM Modell: 39350Kryssref: 12J021
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
13 035 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital fettmåler
Arbeids press10000 psi

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.87
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9031808080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Trico 39350 fettmåler brukes i bil- og marineapplikasjoner for å måle og overvåke den nøyaktige mengden fett som dispenseres under smøring. Integreringen av fettmåleren med en oppmålt fettdispenser sikrer kontrollert smøring.

Egenskaper:

  • Trico 39350 fettmåler kommer med en digital skjerm som viser mengden fett som dispenseres i kubikkcentimeter, gram, unser eller fluid ounces.
  • Den bakgrunnsbelyste LCD-skjermen har store lettleste sifre med indikasjon for lavt batteri.
  • Denne Trico fettmåleren kan håndtere trykk opp til 10000 psi.
  • Den tilbyr et aluminiumshus for korrosjonsbestandighet på utsatte overflater.

Kompatibelt tilbehør:

  • Trico MD-1200 dispensere: Disse mikrodråpedispenserne bruker et trykksatt reservoar for presis oljebasert smøremiddeltilførsel for redusert væskebruk. De eliminerer overflødig luftbåren væske eller væske på arbeidsstykket. Disse dispenserne har lett-å-bruke uavhengige kontroller for maksimal fleksibilitet ved justering av væske. De er utstyrt med relative luft-/væskevekter for repeterbare oppsett og for å spare tid ved justering av strømningshastigheter.

Standarder og godkjenninger:

  • ISO 9001: 2015
  • ISO / IEC 17025: 2017
  • ASTM

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hvilken type tetning gir Trico fettmåler?

A. Trico fettmåler gir Buna-N tetning.

Q. Hva er de forskjellige kategoriene av fett?

A. Det er stort sett 7 forskjellige kategorier av fett referert til som multipurpose (MP), marine, heavy-duty, spesialitet, ekstremt trykk (EP), bil- og industrifett.

Sp. Hvordan forhindrer jeg at denne fettmåleren søler fett og andre smøremidler?

A.

  • Stram beslagene godt for å forhindre lekkasje under drift.
  • Inspiser regelmessig slanger og koblinger for slitasje eller skade.
  • Oppbevar fettmåleren i en stabil, oppreist stilling når den ikke er i bruk.

Sp. Hvordan tilbakestiller jeg Trico 39350 fettmålerens avlesninger?

A.

  • Sørg for at fettmåleren er slått av.
  • Trykk og hold inne reset-knappen i 5 sekunder.
  • Slipp knappen for å fullføre tilbakestillingsprosessen.

Sp. Hvordan kalibrerer jeg en fettmåler?

A.

  • Sørg for at fettmåleren er ren og fri for rester.
  • Påfør en kjent mengde fett gjennom måleren.
  • Juster innstillingene for å matche den dispenserte mengden, og fullfør kalibreringen.

Sp. Når bør jeg bytte ut denne fettmåleren?

A.

  • Bytt ut hvis displayet ikke fungerer eller viser inkonsekvente avlesninger.
  • Bytt når komponenter viser tegn på overdreven slitasje eller skade.
  • Oppgrader hvis fettmåleren ikke klarer å opprettholde kalibreringsnøyaktigheten.

Q. Hvordan vet jeg om denne fettmåleren støtter en bestemt type fett eller ikke?

A.

  • Se produkthåndboken for en liste over støttede fetttyper.
  • Kontakt produsenten eller leverandøren for spesifikk informasjon om fettkompatibilitet.
  • Sørg for at fettmåleren er kalibrert til viskositeten til det tiltenkte fettet.

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 39350 fettmåler, 1/8 tomme NPT, 10000 psi arbeidstrykk
13 035 NOK / enhet