Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TRICO 33348 Streamliner M Fettdispenser, 250cc Kapasitet

På lager
Vare: AB4LBV Modell: 33348Kryssreferanse: 1YMX8
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
6 132 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFettdispenser
Kapasitet250 DC
Tilkobling3 / 8 "PT
Høyde8 3 / 8 "
MaterialeABS og polykarbonat
Driftstrykk280 psi
Drifts Temp.-4 grader F til 140 grader F
Reservoarkapasitet250 DC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
Skipets høyde (cm)22.61
Skipets lengde (cm)25.15
Skipets bredde (cm)24.64
HS kode8479899898
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellReservoarkapasitetTilkoblingDriftstrykkPris
TRICO 33372 Streamliner M Fettdispenser, 125cc kapasitet, 3/8 tommer NPT, 200 psi | CD6VPE 33372125 DC3 / 8 "PT200 psi-
RFQ
TRICO 33347 Streamliner M Fettdispenser, 125cc kapasitet, 3/8 tommer NPT, 280 psi | CD6VPF 33347125 DC3 / 8 "PT280 psi2 991 NOK
RFQ
TRICO 33371 Streamliner M fettdispenser, 250cc kapasitet, 3/8 tommer NPT, 200 psi | CD6VPG 33371250 DC-200 psi-
RFQ
TRICO 33385 Streamliner M fettdispenser, 60cc kapasitet, 3/8 tommer NPT, 280 psi | CD6VPH 3338560 DC3 / 8 "PT280 psi2 991 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRICO 33348 Streamliner M Fettdispenser, 250cc Kapasitet
6 132 NOK / enhet