TRI-ARC WLWP143636SL Rullende arbeidsplattform stål 4 trinn | AF9AEB 29RJ74

TRI-ARC WLWP143636SL Rullende arbeidsplattform Stål 4 trinn

Vare: AF9AEB Modell: WLWP143636SLKryssref: 29RJ74
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 773 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende arbeidsplattform fremover
Basedybde57 "
Base lengde57 "
Base bredde36 "
Bunnbredde39.5 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde36 "
Lastekapasitet800 lb.
MaterialeStål
Antall beskyttelsesskinner3
Antall ben4
Antall modulære dekk1
Antall trinn4
Total høyde76 "
Plattformdybde35 "
Plattformhøyde40 "
Plattform Lengde36 "
PlattformstilEnkelt tilgang
Plattformbredde36 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde36 "
Oppbevart høyde76 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 58.5
Skipets høyde (cm)193.04
Skipets lengde (cm)147.32
Skipets bredde (cm)106.68
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase lengdePlattform LengdePlattformbreddeTrinnbreddeBase breddeBunnbreddePris
TRI-ARC WLWP122424SL Rullende arbeidsplattform Stål 2 trinn | AF9ADM 29RJ60 WLWP122424SL20 "31 "31 "24 "24 "24 "24 "35 "9 859 NOK
TRI-ARC WLWP132424SL Rullende arbeidsplattform Stål 3 trinn | AF9ADN 29RJ61 WLWP132424SL30 "38 "38 "24 "24 "24 "24 "35 "9 720 NOK
TRI-ARC WLWP142424SL Rullende arbeidsplattform Stål 4 trinn | AF9ADP 29RJ62 WLWP142424SL40 "45 "45 "24 "24 "24 "24 "35 "11 373 NOK
RFQ
TRI-ARC WLWP152424SL Rullende arbeidsplattform Stål 5 trinn | AF9ADQ 29RJ63 WLWP152424SL50 "52 "52 "24 "24 "24 "24 "35 "12 518 NOK
RFQ
TRI-ARC WLWP122436SL Rullende arbeidsplattform Stål 2 trinn | AF9ADR 29RJ64 WLWP122436SL20 "43 "43 "36 "24 "24 "24 "35 "10 733 NOK
TRI-ARC WLWP132436SL Rullende arbeidsplattform Stål 3 trinn | AF9ADT 29RJ65 WLWP132436SL30 "50 "50 "36 "24 "24 "24 "35 "11 011 NOK
TRI-ARC WLWP142436SL Rullende arbeidsplattform Stål 4 trinn | AF9ADU 29RJ66 WLWP142436SL40 "57 "57 "36 "24 "24 "24 "35 "11 892 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC WLWP143636SL Rullende arbeidsplattform Stål 4 trinn
13 773 NOK / enhet