TRI-ARC WLAR106245 Rullestige 6 trinn takket slitebane | AF9AEX 29RJ96

TRI-ARC WLAR106245 Rullestige 6 trinn takket slitebane

Vare: AF9AEX Modell: WLAR106245Kryssref: 29RJ96
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

15 192 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeKompresjonshjul
Montert / Umontertmontert
Basedybde51 "
Base bredde32 "
Bunnbredde32 "
Klatring Vinkel56 Degrees
FARGEAluminum
FinishAluminium Mill
Håndtakshøyde30 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet350 lb.
MaterialeAluminum
Antall trinn6
Total høyde90 "
Samlet bredde32 "
Plattformdybde14 "
Plattformhøyde60 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde7"
Trinnbredde24 "
Tråtaggete

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 21.15
Skipets høyde (cm)233.68
Skipets lengde (cm)129.54
Skipets bredde (cm)81.28
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellPlattformhøydeBasedybdeBase breddePlattformbreddeTrinnbreddeTråBunnbreddeRekkverk inkludertPris
TRI-ARC WLAR103165 rullestige 3 trinn, takkede slitebaner | AB8VWJ 29RJ87 WLAR10316530 "28 "22 "16 "16 "taggete22 "Ja8 049 NOK
TRI-ARC WLAR104165 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AB8VWK 29RJ88 WLAR10416540 "34 "22 "16 "16 "taggete22 "Ja10 038 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR107165 Rullestige 7 trinn, takkede løpebaner | AB8VWL 29RJ91 WLAR10716570 "57 "26 "16 "16 "taggete26 "Ja15 823 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR104164 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AB8VWM 29RK08 WLAR10416440 "34 "32 "16 "24 "taggete21 "Ja10 235 NOK
RFQ
TRI-ARC WLAR002165 rullestige 2 trinn, takkede slitebaner | AF9AEH 29RJ80 WLAR00216520 "22 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei5 298 NOK
TRI-ARC WLAR003165 rullestige 3 trinn, takkede løpebaner | AF9AEJ 29RJ81 WLAR00316530 "28 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei6 081 NOK
TRI-ARC WLAR004165 rullestige 4 trinn, takkede slitebaner | AF9AEK 29RJ82 WLAR00416540 "34 "22 "16 "16 "taggete22 "Nei7 258 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC WLAR106245 Rullestige 6 trinn takket slitebane
15 192 NOK / enhet