TRI-ARC UKDEC112246 Rullestige 12 trinn perforert slitebane | AF8ZWP 29RJ56

TRI-ARC UKDEC112246 Rullestige 12 trinn perforert slitebane

Vare: AF8ZWP Modell: UKDEC112246Kryssref: 29RJ56
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

19 047 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRullende stige
AktiveringstypeTrinnlås
Montert / UmontertUmontert
Basedybde90 "
Base bredde34 "
Bunnbredde35 "
Klatring Vinkel50 Degrees
FARGEGrå
FinishPulverlakkert
Håndtakshøyde36 "
Rekkverk inkludertJa
Lastekapasitet450 lb.
MaterialeStål
Antall trinn12
Total høyde156 "
Samlet bredde34 "
Plattformdybde17 "
Plattformhøyde120 "
Plattformbredde24 "
Trinndybde8.5 "
Trinnbredde24 "
Tråperforert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 169.65
Skipets høyde (cm)53.34
Skipets lengde (cm)426.72
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560

Produktvarianter

ProduktModellBasedybdeBase breddeBunnbreddeAntall trinnTotal høydeSamlet breddePlattformhøydePris
TRI-ARC UKDEC111246 Rullestige 11 trinn perforert slitebane | AF8ZWN 29RJ55 UKDEC11124684 "34 "35 "11146 "34 "110 "19 241 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC113246 Rullestige 13 trinn perforert slitebane | AF8ZWQ 29RJ57 UKDEC11324697 "36 "40 "13166 "36 "130 "22 647 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC114246 Rullestige 14 trinn perforert slitebane | AF8ZWR 29RJ58 UKDEC114246104 "36 "40 "14176 "36 "140 "23 266 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC106246 Rullestige 6 trinn perforert slitebane | AF9ADF 29RJ50 UKDEC10624650 "34 "35 "692 "34 "60 "12 796 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC107246 Rullestige 7 trinn perforert slitebane | AF9ADG 29RJ51 UKDEC10724656 "34 "35 "7102 "34 "70 "12 784 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC108246 Rullestige 8 trinn perforert slitebane | AF9ADH 29RJ52 UKDEC10824664 "34 "35 "8116 "34 "80 "13 889 NOK
RFQ
TRI-ARC UKDEC109246 Rullestige 9 trinn perforert slitebane | AF9ADJ 29RJ53 UKDEC10924671 "34 "35 "9126 "34 "90 "15 424 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC UKDEC112246 Rullestige 12 trinn perforert slitebane
19 047 NOK / enhet