TRI-ARC UCL7504242 konfigurerbar crossover-stige 75 grader | AB6LUF 21Y494

TRI-ARC UCL7504242 Konfigurerbar crossover-stige 75 grader

Vare: AB6LUF Modell: UCL7504242Kryssref: 21Y494
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

9 284 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKonfigurerbar Crossover Ladder
Base bredde30 "
Bunnbredde30 "
Klatring Vinkel75 Degrees
FARGEGul
FinishPulverlakk
Håndtakshøyde42 "
Lastekapasitet1000 lb.
MaterialeStål
Antall trinn4
Total høyde92 "
Plattformhøyde40 "
Trinndybde10 "
Trinnbredde24 "
Tråtaggete
Vertikal klarering38 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 99.79
Skipets høyde (cm)81.28
Skipets lengde (cm)304.8
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode7326908560
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAntall trinnTotal høydePlattformhøydeTrinndybdePris
TRI-ARC UCL7505242 Konfigurerbar crossover-stige takket | AA6YTP 15E919 UCL7505242592 "50 "7"10 310 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL7506242 Konfigurerbar crossover-stige takket | AA6YTQ 15E920 UCL75062426102 "60 "7"11 521 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL7507242 Konfigurerbar kryssstige 75 grader | AA6YTR 15E921 UCL75072427112 "70 "7"13 367 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL7508242 Konfigurerbar Crossover-stige 75 Deg | AA6YTT 15E922 UCL75082428122 "80 "7"13 544 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL7509242 Konfigurerbar Crossover-stige 132 tommers høyde | AA6YTU 15E923 UCL75092429132 "90 "7"16 183 NOK
RFQ
TRI-ARC UCL7503242 Konfigurerbar Crossover-stige 82 tommers høyde | AB6LUE 21Y493 UCL7503242382 "30 "10 "7 893 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TRI-ARC UCL7504242 Konfigurerbar crossover-stige 75 grader
9 284 NOK / enhet