Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOWNSTEEL TDC-54-DURO Dørlukker Svart Fjærspenning 4 | AG4URN 34NM35

TOWNSTEEL TDC-54-DURO dørlukker svart fjærspenning 4

På lager
Vare: AG4URN Modell: TDC-54-DUROKryssreferanse: 34NM35

Få tak i det Mai 3, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 247 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDørlukker
Arm MaterialeSmidd stål
Armtypestandard
Nærmere ytelseStandard plikt
Nærmere typeTannstang
Lukker driftsmodusHydraulisk
FARGESvart
DørhåndteringIkke-håndet
Utvendig dørbredde42 "
Finishmalt
Husets høyde3 til 5 "
Innvendig dørbredde48 "
Maks. Døråpning90 Grader til 180 Grader
MonteringsstilTri-pakket
Powered ByHydraulisk / fjær
Projeksjon fra veggen5"
VårstørrelseJusterbar 1 til 6, spenningskraft 4

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.72
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8302413000

Produktdetaljer:

    • Monteringsmaskinvare (inkludert)

Produktvarianter

ProduktModellArmtypeFARGEFinishMonteringsstilPris
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-DURO Dørlukker Ekstra kraftig svart | AG4UDH 34NM24 TDC-40CUSH-DUROCushSvartmaltParallell arm2 905 NOK
TOWNSTEEL TDC-40DA-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig aluminium | AG4UDJ 34NM25 TDC-40DA-ALUMForsinket handlingAluminumSatinStandard arm2 683 NOK
TOWNSTEEL TDC-40DA-DURO Dørlukker forsinket handling svart | AG4UDK 34NM26 TDC-40DA-DUROForsinket handlingSvartmaltStandard arm2 683 NOK
TOWNSTEEL TDC-40-DURO Dørlukker Standard svart smidd stål | AG4UDL 34NM27 TDC-40-DUROstandardSvartmaltTri-pakket2 605 NOK
TOWNSTEEL TDC-40HCUSH-ALUM Dørlukker Åpne / Cush Aluminium | AG4UDM 34NM28 TDC-40HCUSH-ALUMHold Åpen / KuttAluminumSatinParallell arm3 193 NOK
TOWNSTEEL TDC-40-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig standard | AG4URE 34NM22 TDC-40-ALUMstandardAluminumSatinTri-pakket2 605 NOK
TOWNSTEEL TDC-40CUSH-ALUM Dørlukker Ekstra kraftig Cush | AG4URF 34NM23 TDC-40CUSH-ALUMCushAluminumSatinParallell arm3 262 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOWNSTEEL TDC-54-DURO dørlukker svart fjærspenning 4
1 247 NOK / enhet