TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container Rustfritt stål 2 1/2 Gallon

På lager
Vare: AF2YMZ Modell: 6ZCL0

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 211 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrinn på papirkurven
Kapasitet2.5 gal.
FARGESatin
container typeTråkke på
Diameter10.187 "
FinishMatt
Høyde17 7 / 10 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde11 3 / 5 "
MaterialeRustfritt stål / plast
FormRund
Topp designSelvlukkende
Topp typeSelvlukkende
Bredde10 1 / 5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.87
Skipets høyde (cm)54.86
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)32
HS kode7323930080
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFormKapasitetFARGETopp designTopp typeBreddeDiameterFinishPris
TOUGH GUY 6GAJ8 Trinn på søppeldunken Square 12 Gallon Beige | AE8WZX 6GAJ8Square12 gal.Beigehengslethengslet16.12 "-Glatt1 309 NOK
TOUGH GUY 6ZCL1 Step On Container Rustfritt stål 8 Gallon | AF2YNA 6ZCL1Rund8 gal.SatinSelvlukkendeSelvlukkende13 2 / 5 "13.375 "Matt2 687 NOK
TOUGH GUY 6ZCL2 Step On Container Rustfritt stål 13 Gallon | AF2YNB 6ZCL2Rund13 gal.SatinSelvlukkendeSelvlukkende16 "16 "Matt3 133 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 6ZCL0 Step On Container Rustfritt stål 2 1/2 Gallon
1 211 NOK / enhet