TOUGH GUY 4PGL9 Papirkurv Beige 40 Qt | AD9CKA

TOUGH GUY 4PGL9 Papirkurv Beige 40 Kv

På lager
Vare: AD9CKA Modell: 4PGL9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 347 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakÅpen søppelbøtte
Kapasitet10 gal.
FARGEBeige
FinishTextured
Høyde20 "
Innendørs / utendørsinnendørs
Lengde15 "
MaterialeGlassfiber
MonteringsstilFrittstående
Formrektangulær
Topp designÅpen
Topp typeÅpen
Bredde11.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.213
Skipets høyde (cm)51.56
Skipets lengde (cm)39.37
Skipets bredde (cm)29.21
HS kode3924905650
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKapasitetFARGEMaterialeFormTopp designTopp typeBreddePris
TOUGH GUY 10F624 ​​søppelbøtte med åpen topp rektangulær 23 gallon | AA2FDK 10F62420 "23 gal.brunPlastrektangulærÅpenÅpen11 "1 135 NOK
TOUGH GUY 10F625 Søppelbøtte med åpen topp Rektangulær 23 Gallon | AA2FDL 10F62520 "23 gal.SvartPlastrektangulærÅpenÅpen11 "1 106 NOK
TOUGH GUY 10F626 søppelbøtte med åpen topp rektangulær 23 gallon | AA2FDM 10F62620 "23 gal.GrønnPlastrektangulærÅpenÅpen11 "1 130 NOK
TOUGH GUY 11C816 Søppelbøtte med åpen topp rund 7 gallon brun | AA2VCP 11C81613 1 / 3 "7 gal.brunStålRundÅpenÅpen13 1 / 3 "592NOK
TOUGH GUY 11C818 Søppelbøtte med åpen topp Rund 11.5 gallon grå | AA2VCR 11C81815 "11.5 gal.GråStålRundÅpenÅpen15 "875NOK
TOUGH GUY 22N299 Innendørs søppelbøtte 17 gallon svart | AB6WBN 22N301 22N2999.5 "17 gal.SvartStålrektangulærÅpen-18.5 "7 580 NOK
TOUGH GUY 22N302 Innendørs søppelbøtte 17 gallon rød | AB6WBQ 22N3029.5 "17 gal.RubinStålrektangulærÅpen-18.5 "7 580 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 4PGL9 Papirkurv Beige 40 Kv
1 347 NOK / enhet