TOUGH GUY 4KN38 Liner 40 Til 46 Gallon Clear Hdpe - Pakke med 250 | AD8JQB

TOUGH GUY 4KN38 Liner 40 til 46 gallon klar HDPE - pakke med 250

På lager
Vare: AD8JQB Modell: 4KN38

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

762NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSøppelsekker
Vesker per rull / pakke25
Kapasitet40 til 45 gal.
FARGEFjern
Høyde48 "
Lengde48 "
MaterialePolyetylen med høy tetthet
Maks. Laste30 lb.
PakkekonfigurasjonKjerneløs rulle
ForsegleStjerne
StyrkevurderingMedium
Tykkelse10 mikron
Bredde40 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.7825
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)43.18
Skipets bredde (cm)28.45
HS kode3923210095
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStyrkevurderingVesker per rull / pakkeKapasitetTykkelseBreddeFARGEHøydeLengdepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 1CF86 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000 | AA9BZY 1CF86Lett507 til 10 gal.8 mikron24 "Fjern24 "24 "1000524NOK
TOUGH GUY 2U384 Liner 38 Gallon Black Hdpe - Pakke med 250 | AC3JZQ 2U384Heavy2538 gal.17 mikron30 "Svart49 "49 "250891NOK
TOUGH GUY 3CCT7 Liner 20 til 30 gallon klar - pakke med 250 | AC8LRN 3CCT7Heavy2520 til 30 gal.16 mikron30 "Fjern37 "37 "250673NOK
TOUGH GUY 3U870 Liner 20 til 30 gallon 37 tommer lengde 30 tommer bredde - pakke med 500 | AD2TQR 3U870Medium2520 til 30 gal.10 mikron30 "Fjern37 "37 "500687NOK
TOUGH GUY 49P429 søppelbøtte 10 gallon klar - pakke med 1000 | AD6RGF 49P429Lett100010 gal.5 mikron24 "Fjern23 "23 "1000471NOK
TOUGH GUY 4CU29 søppelbøtte 60 gallon klar - pakke med 150 | AD6ZLR 4CU29Ekstra tung1560 gal.22 mikron38 "Fjern60 "60 "1501 083 NOK
TOUGH GUY 4KN28 Liner 7 til 10 gallon klar HDPE - pakke med 1000 | AD8JPR 4 28KNXNUMXLett507 til 10 gal.6 mikron24 "Fjern24 "24 "1000503NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 4KN38 Liner 40 til 46 gallon klar HDPE - pakke med 250
762NOK /pakke