TOUGH GUY 423H84 Varmtvannsslange, Heavy Duty, 75 fot lang, 402psi Maks. Trykk, rødt, gummi | BH3BFJ

TOUGH GUY 423H84 varmtvannsslange, kraftig, 75 fot lang, 402psi Max. Trykk, rød, gummi

På lager
Vare: BH3BFJ Modell: 423H84

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

995NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsslange
TilkoblingGHT
KoblingsmaterialeAluminum
Koblingsvekt (lb)1200 lb.
Gallons per time700
SlangefargeRød
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slangelengde75ft.
SlangematerialeGummi
SlangetypeVannslange
Maksimalt trykk402 psi
Antall lag3
Drifts Temp.180 Grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.605
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdePris
TOUGH GUY 423H83 50 fot x 5/8 Tommer Dia. Varmtvannsslange, gummi, 401 psi, rød | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft.723NOK
TOUGH GUY 423H85 50 fot x 3/4 tomme Dia. Varmtvannsslange, gummi, 403 psi, rød | CD2MUN 423H853 / 4 "50ft.1 256 NOK
TOUGH GUY 423H82 varmtvannsslange, 25 fot x 5/8 tomme dia., gummi, 400 psi, rød | CD3HPW 423H825 / 8 "25ft.539NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 423H84 varmtvannsslange, kraftig, 75 fot lang, 402psi Max. Trykk, rød, gummi
995NOK / enhet