Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 423H82 varmtvannsslange, 25 fot x 5/8 tomme dia., gummi, 400 psi, rød | CD3HPW

TOUGH GUY 423H82 varmtvannsslange, 25 fot x 5/8 tomme diameter, gummi, 400 psi, rød

På lager
Vare: CD3HPW Modell: 423H82
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
597NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmtvannsslange
TilkoblingGHT
KoblingsmaterialeAluminum
Gallons per time700
SlangefargeRød
Slange inne i Dia.5 / 8 "
Slangelengde25ft.
SlangematerialeGummi
Maksimalt trykk400 psi
Antall lag3
Drifts Temp.180 Grader F
typenVannslange
Vektkapasitet1200 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.6055

Produktvarianter

ProduktModellSlange inne i Dia.SlangelengdePris
TOUGH GUY 423H84 Varmtvannsslange, Heavy Duty, 75 fot lang, 402psi Maks. Trykk, rødt, gummi | BH3BFJ 423H845 / 8 "75ft.995NOK
TOUGH GUY 423H83 50 fot x 5/8 Tommer Dia. Varmtvannsslange, gummi, 401 psi, rød | CD2MUM 423H835 / 8 "50ft.723NOK
TOUGH GUY 423H85 50 fot x 3/4 tomme Dia. Varmtvannsslange, gummi, 403 psi, rød | CD2MUN 423H853 / 4 "50ft.1 256 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 423H82 varmtvannsslange, 25 fot x 5/8 tomme diameter, gummi, 400 psi, rød
597NOK / enhet