Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 402W06 Rund rengjøringspute, Nylon/Polyester, Non-Woven, 12 Størrelse | AX3LXP

TOUGH GUY 402W06 rund rengjøringspute, nylon/polyester, ikke-vevd, 12" str.

På lager
Vare: AX3LXP Modell: 402W06
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
389NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRengjøringsplate
Senterhull3-3 / 4 "
FARGEBlå
MaterialeIkke-vevd nylon / polyesterfiber
FormRund
Størrelse12 "
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.675
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 402W12 rund rengjøringspute, nylon/polyester, non-woven, 19" størrelse | AX3LXZ 402W1219 "5828NOK
TOUGH GUY 402W05 rund rengjøringspute, fiber, ikke-vevd, 11" Dia., blå farge | AX3MAA 402W0511 "5191NOK
TOUGH GUY 402W10 16 Tommers ikke-vevd rund rengjøringspute, 175 til 600 rpm, Blå, 5 Pk | CD2MPU 402W10-5615NOK
TOUGH GUY 402W11 rund rengjøringspute, 17 tommer, 175 til 600 rpm, blå, 5 pk | CD3YAK 402W11-5721NOK
TOUGH GUY 402W13 Rund rengjøringspute, 20 tommer, 175 til 600 Rpm, Blå, 5 Pk | CD3YPG 402W13-5909NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 402W06 rund rengjøringspute, nylon/polyester, ikke-vevd, 12" str.
389NOK /pakke