Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 402W04 Round Stripping Pad, 20 Inch, 175 to 600 Rpm, Black, 5 Pk | CD3YQD

TOUGH GUY 402W04 rund strippepute, 20 tommer, 175 til 600 rpm, svart, 5 pk

På lager
Vare: CD3YQD Modell: 402W04
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
435NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrippingspute
Senterhull3-3 / 4 "
FARGESvart
FargefamilieSvart
MaterialeIkke-vevd nylon / polyesterfiber
FormRund
Speed175 til 600 o / min

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.1375

Produktvarianter

ProduktModellFARGEFargefamilieMaskinstørrelseMaterialeFormStørrelsepk. Antall.Pris
TOUGH GUY 402W16 rund strippepute, ikke-vevd, svart, 17" Dia. | AX3LZB 402W16Svart--Ikke-vevd nylon / polyesterfiberRund17 "5632NOK
TOUGH GUY 402W15 rund strippepute, ikke-vevd, svart farge, 13" Dia. | AX3MAB 402W15Svart--Ikke-vevd nylon / polyesterfiberRund13 "5436NOK
TOUGH GUY 453T19 strippepute, rektangulær, ikke-vevd nylonfiber, rødbrun, 12" x 18" størrelse | AX3MDJ 453T19Maroon-12 "x 18"Ikke-vevd nylonfiberrektangulær12 "x 18"102 080 NOK
TOUGH GUY 453T15 strippepute, rund, nylonfiber, rødbrun, 17" | AX3MPR 453T15Maroon-17 "Ikke-vevd nylonfiberRund17 "102 423 NOK
TOUGH GUY 402V97 strippepute, rund, nylonfiber, svart, størrelse 13" | AX3MTM 402V97Svart--Ikke-vevd nylon / polyesterfiberRund13 "5233NOK
TOUGH GUY 402V98 strippepute, rund, nylonfiber, svart, størrelse 15" | AX3MUE 402V98Svart--Ikke-vevd nylon / polyesterfiberRund15 "5477NOK
TOUGH GUY 402V96 strippepute, rund, nylonfiber, svart, størrelse 11" | AX3MVZ 402V96Svart--Ikke-vevd nylon / polyesterfiberRund11 "5192NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 402W04 rund strippepute, 20 tommer, 175 til 600 rpm, svart, 5 pk
435NOK /pakke