Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

TOUGH GUY 2FCC7 Røykrørsbørstetråd L 4 1/2 tomme Diameter 2 1/4 tommer | AB9ULZ

TOUGH GUY 2FCC7 Røykrørsbørsteledning L 4 1/2 tomme diameter 2 1/4 tommer

På lager
Vare: AB9ULZ Modell: 2FCC7
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
269NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRøykbørste
Pensel Dia.2-1 / 4 "
Børstelengde4.5 "
Fyll TypeHerdet ledning
Håndtakstype1/4 "(M) NPS
Total lengde7.5 "
typenDouble Spiral / Double Stem

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)20.83
Skipets lengde (cm)6.35
Skipets bredde (cm)6.1
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPensel Dia.Fyll TypetypenPris
TOUGH GUY 2FCC5 Røykrørsbørstetråd L 4 1/2 tomme Diameter 1 3/4 tommer | AB9ULX 2FCC51-3 / 4 "Herdet ledningDouble Spiral / Double Stem265NOK
TOUGH GUY 2FCC6 Flue Brush Wire Total Length7 1/4 inch Diameter 1 1/4 In | AB9ULY 2FCC61-1 / 4 "Rustfritt stålSingle Spiral / Double Stem234NOK
TOUGH GUY 2FCD2 Flue Brush Wire L 4 1/2 inch Diameter 3/4 In | AB9UMD 2FCD23 / 4 "Herdet ledningDouble Spiral / Double Stem354NOK
TOUGH GUY 2FCD3 Flue Brush Wire L 4 1/2 inch Diameter 3 In | AB9UME 2FCD33"Herdet ledningDouble Spiral / Double Stem282NOK
TOUGH GUY 2FCD4 røykbørstetråd L 4 1/2 tommer diameter 2 tommer | AB9UMF 2FCD42"Herdet ledningDouble Spiral / Double Stem245NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TOUGH GUY 2FCC7 Røykrørsbørsteledning L 4 1/2 tomme diameter 2 1/4 tommer
269NOK / enhet