TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hk 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hk 1600 Rpm 120v

Vare: AF7MHV Modell: C1600-TKryssreferanse: 21YG52

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvgående Burnisher
Børstehastighet1600 RPM
AnleggMetal
Ledningslengde50ft.
Motor1.5 HP
Pad størrelse20 "
Strømkilde120 VAC, 60 Hz, 15A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 42.18
Skipets høyde (cm)128.52
Skipets lengde (cm)74.93
Skipets bredde (cm)56.39
HS kode8479892000

Produktvarianter

ProduktModellSakStrømkildePris
TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53 98484burnisher115 VAC, 60 Hz, 7A44 990 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hk 1600 Rpm 120v