TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v | AF7MHW 21YG53

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v

På lager
Vare: AF7MHW Modell: 98484Kryssreferanse: 21YG53

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

44 990 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakburnisher
Børstehastighet175/320 o/min
AnleggMetal
Ledningslengde50ft.
Motor1.5 HP
Pad størrelse20 "
Strømkilde115 VAC, 60 Hz, 7A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 44.91
Skipets høyde (cm)127.76
Skipets lengde (cm)57.4
Skipets bredde (cm)66.8
HS kode8479892000

Produktvarianter

ProduktModellSakStrømkildePris
TORNADO C1600-T Burnisher 1.5 Hk 1600 Rpm 120v | AF7MHV 21YG52 C1600-TSelvgående Burnisher120 VAC, 60 Hz, 15A-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

TORNADO 98484 Burnisher 1.5 Hk 2000 Rpm 115v
44 990 NOK / enhet